TORNADO 94230 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 17 gallona 120v | AB6MGM 21YG58

TORNADO 94230 Märkä/kuivaimuri 1.6 Hp 17 gallona 120v

Varastossa
Tuote: AB6MGM Malli: 94230Ristiviite: 21YG58

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,044.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipaine
Ilmavirta114 cfm
Ampeeria10
Keskimääräinen harjan käyttöikä750 hr.
pyörilleKyllä
ValuaKyllä
Kuivakapasiteetti17 gal.
Suodattimen tyyppiKangas
Korkeus36 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus10ft.
Hz50/60
Pituus24 "
Moottorivaiheiden määrä2
Huipussaan HP1.6
Virtajohdon pituus30ft.
Staattinen paine90 "
Säiliömateriaalipolyeteeni
Säiliön koko17 gal.
Jännite120
Takuu2 v.
Watts1200
Märkä kapasiteetti12 gal.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)89.41
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValuaKorkeusPituusSäiliömateriaaliSäiliön kokoLeveysHinta
TORNADO 94234 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 10 gallonaa 120v | AF7MCW 21YG56 94234Ei28 "19 "polyeteeni10 gal.16 "€843.70
TORNADO 94232 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 15 gallonaa 120v | AF7MCX 21YG57 94232Ei37 "28 "Ruostumaton teräs15 gal.21 "€1,032.33
TORNADO 94236 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 20 gallonaa 120v | AF7MCY 21YG59 94236Ei38 "22 "Ruostumaton teräs20 gal.24 "€1,241.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 94230 Märkä/kuivaimuri 1.6 Hp 17 gallona 120v
€1,044.21 / yksikkö