Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORLON 1NTD7 Rod Pai Keltainen Ruskealla 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus | AB2TQC

TORLON 1NTD7 Rod Pai Keltainen Ruskealla Halkaisija 1/2 tuumaa x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB2TQC Malli: 1NTD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriKeltainen / ruskea
Halkaisija1 / 2 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.040 / -0.000 "
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPAI
Maks. Lämpötila500 F
Min. Lämpötila Luokitus-321 astetta F.
Vetolujuus20,000 psi
Tyyppi4203 Sähköluokka puristettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPituusTyyppiHinta
TORLON 1NRZ1 -vapa Pai musta 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TPK 1NRZ1Musta1 / 4 "1 ft.4301 Suulakepuristettu€51.14
TORLON 1NRZ2 sauva Pai Musta 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TPL 1NRZ2Musta3 / 8 "1 ft.4301 Suulakepuristettu€94.16
TORLON 1NRZ3 -vapa Pai, 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TPM 1NRZ3Musta1 / 2 "1 ft.4301 Suulakepuristettu€103.67
TORLON 1NRZ4 -vapa Pai Musta 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TPN 1NRZ4Musta5 / 8 "1 ft.4301 Suulakepuristettu€164.82
TORLON 1NRZ5 sauva Pai musta 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TPP 1NRZ5Musta3 / 4 "1 ft.4301 Suulakepuristettu€287.77
TORLON 1NRZ6 Tanko Pai Musta 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TPQ 1NRZ6Musta1"1 ft.4301 Suulakepuristettu€399.09
TORLON 1NRZ7 -vapa Pai Musta 1/1 tuuman halkaisija x 4 jalan pituus | AB1TPR 1NRZ7Musta1.25 "1 ft.4301 Suulakepuristettu€650.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORLON 1NTD7 Rod Pai Keltainen Ruskealla Halkaisija 1/2 tuumaa x 3 jalkaa pituus
€271.23 / yksikkö