Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORLON 1NRU6 arkki Pai Musta 3/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB2TNX

TORLON 1NRU6 Sheet Pai Black 3/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2TNX Malli: 1NRU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,842.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriMusta
Värikoodi4301
Pituus6"
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliSuulakepuristettu PAI
materiaali TyyppiLaakeriluokka
Käyttölämpötila alue-321 - 500 astetta F
Vetolujuus20,000 psi
Paksuus0.75 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys6"
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3920920000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVärikoodiPituusmateriaali TyyppiPaksuusLeveysHinta
TORLON 1NRU2 arkki Pai musta 1/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB2TNT 1NRU2Musta43016"Laakeriluokka0.25 "6"€855.34
TORLON 1NRU3 arkki Pai musta 3/8 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB2TNU 1NRU3Musta43016"Laakeriluokka0.375 "6"€1,194.94
TORLON 1NRU4 arkki Pai Musta 1/2 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB2TNV 1NRU4Musta43016"Laakeriluokka0.5 "6"€1,171.29
TORLON 1NRU5 arkki Pai Musta 5/8 tuumaa T 6 x 6 tuumaa | AB2TNW 1NRU5Musta43016"Laakeriluokka0.625 "6"€1,584.83
TORLON 1NRU9 arkki Pai musta 3/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TNZ 1NRU9Musta430112 "Laakeriluokka0.375 "12 "€2,742.86
TORLON 1NRV6 arkki Pai Musta 3/8 tuumaa T 12 x 24 tuumaa | AB2TPA 1nrv6Musta430124 "Laakeriluokka0.375 "12 "€5,785.09
TORLON 1NRW5 arkki Pai Musta 5/8 tuuman paksu 12 x 48 tuumaa | AB2TPB 1NRW5Musta430148 "Laakeriluokka0.625 "12 "€14,521.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORLON 1NRU6 Sheet Pai Black 3/4 tuumaa T 6 x 6 tuumaa
€1,842.79 / yksikkö