Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK EPC1 Photocell Dgu -sarjan aikakytkimet | AD8EUC 4JNG5

TORK EPC1-valokenno Dgu-sarjan aikakytkimet

Varastossa
Tuote: AD8EUC Malli: EPC1Ristiviite: 4JNG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokenno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Lexan-kotelo, 180 kääntyvä valotason säätö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK EPC1-valokenno Dgu-sarjan aikakytkimet
€103.36 / yksikkö