Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK EJWT Prosenttiajastin Spdt 120 / 240v Nema 4x | AA2GCW 10G855

TORK EJWT prosentuaalinen ajastin Spdt 120/240v Nema 4x

Varastossa
Tuote: AA2GCW Malli: EJWTRistiviite: 10G855

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€625.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProsenttijakson ajastin
AmpeeriaNO: 20A, NC: 10A
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystyyppiSPDT
Syvyys4"
Kotelon materiaaliEi-metallinen
Kotelon tyyppiNEMA 4X sisätiloissa
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Tulojännite120/240
Pituus4.5 "
Maks. Ajan asetus24 hr.
Min. Ajan asetus15 sekuntia.
AsennusPinta-asennus
NEMA-luokitus4X
Napojen lukumäärä1
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK EJWT prosentuaalinen ajastin Spdt 120/240v Nema 4x
€625.21 / yksikkö