Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK DZM200BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5

TORK DZM200BP elektroninen ajastin astronominen/ohjelma 2-kanavainen 365 päivän spdt

Varastossa
Tuote: AD8EUH Malli: DZM200BPRistiviite: 4JNH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,672.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria20
Varmuuskopiointiaika7 Days
VäriRusketus
YhteydenottolomakeSPDT hetkellinen
Syvyys4-1 / 2 "
LiiteNoryl sisä- / ulkotiloissa
Korkeus9.125 "
Pituus9.125 "
Maks. Päälle / pois-jaksot99 Tähtitieteellinen, offset 299
Maks. Ajan asetus365 Days
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä2
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.-40 - 158 F
Toimintatila365 Days
TyyppiTähtitieteellinen / ohjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Toimitettu muistimoduuli kopiointia ja aikataulun siirtämistä varten DZM200BP-yksiköiden välillä, kondensaattori pysyvän aikataulun säilyttämistä varten, Hasp-lukitus, yksittäinen loma- ja kausiluontoinen aikataulu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSyvyysKorkeusPituusMaks. Ajan asetusKanavien lukumääräKäyttölämpötila.ToimintatilaHinta
TORK DGUM100A Elektroninen ajastin Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070 DGUM100AOhjelmoitava3.75 "10 "6"7 Days1-31 astetta F - +131 astetta F7 Days€1,125.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK DZM200BP elektroninen ajastin astronominen/ohjelma 2-kanavainen 365 päivän spdt
€1,672.23 / yksikkö