Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK DGUM100A Elektroninen ajastin Spdt 120 / 277v | AC4WZG 31A070

TORK DGUM100A elektroninen ajastin Spdt 120/277v

Varastossa
Tuote: AC4WZG Malli: DGUM100ARistiviite: 31A070

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,350.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria20
Varmuuskopiointiaika7 Days
VäriRusketus
YhteydenottolomakeSPDT hetkellinen
Syvyys3.75 "
Näytön korkeus10 sisään.
Näytön leveys5 sisään.
LiiteNoryl sisä- / ulkotiloissa
Korkeus10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus6"
Maks. Päälle / pois-jaksot28
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä56
Käyttölämpötila.-31 astetta F - +131 astetta F
Toimintatila7 Days
TyyppiOhjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Hyväksyy valotunnistimen (EPC-A) tai kytkintulon / kontaktoreiden lukitsemiseksi, lukittava hantti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiSyvyysKorkeusPituusMaks. Ajan asetusKanavien lukumääräKäyttölämpötila.ToimintatilaHinta
TORK DZM200BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5 DZM200BPTähtitieteellinen / ohjelmoitava4-1 / 2 "9.125 "9.125 "365 Days2-40 - 158 F365 Days€1,841.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK DGUM100A elektroninen ajastin Spdt 120/277v
€1,350.98 / yksikkö