Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 340423 toissijainen etiketti musta vihreä / valkoinen - pakkaus 12 | AE2MQJ 4YJ26

TOLCO 340423 Toissijainen etiketti Musta Vihreä/valkoinen - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2MQJ Malli: 340423Ristiviite: 4YJ26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriMusta, vihreä / valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
TOLCO 340424 toissijainen etiketti musta sininen / valkoinen - pakkaus 12 | AE2MQK 4YJ27 340424Musta, sininen / valkoinen€29.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 340423 Toissijainen etiketti Musta Vihreä/valkoinen - 12 kappaleen pakkaus
€29.65 / yksikkö