Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-00938 Pullo Turvapäällystetty 16 unssia kirkas - 12 kpl pakkaus | AD2UET 3UDL1

QORPAK GLA-00938 Pullon turvapäällysteinen 16 unssia kirkas - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UET Malli: GLA-00938Ristiviite: 3UDL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyyppikivi tyyppi III - muovinen
Koko480 ml / 16 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija75mm
Suorittaa loppuun28-400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus168mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko28 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK GLA-00936 Pullo Turvapäällystetty 8 unssia kirkas - Pack 24 | AD2UER 3UDK7 GLA-00936240 ml / 8 oz.60mm24-400137mm24 - 400 mm€314.04
QORPAK GLA-00940 Pullo Turvapäällystetty 32 Unssia Kirkas - 12 kpl pakkaus | AD2UFE 3UDZ8 GLA-00940950 ml / 32 oz.94mm33-400210mm33 - 400 mm€291.15
QORPAK GLA-00960 Pullo turvapinnoitettu lasi 80 unssia kirkas - 6 kpl pakkaus | AD2UHD 3UEA2 GLA-009602,500 ml / 84 oz.137mm38-439264mm38 - 439 mm€338.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00938 Pullon turvapäällysteinen 16 unssia kirkas - 12 kappaleen pakkaus
€213.02 / yksikkö