Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 340412 Toissijainen tarra Musta Vaaleanpunainen/valkoinen - Pakkaus 12 | AB9WAG 2FP44

TOLCO 340412 Toissijainen etiketti Musta Pinkki/valkoinen - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9WAG Malli: 340412Ristiviite: 2FP44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriMusta, vaaleanpunainen / valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
TOLCO 340408 toissijainen etiketti musta punainen / valkoinen - pakkaus 12 | AA9CQQ 1CJ88 340408Musta, punainen / valkoinen€29.65
TOLCO 340406 toissijainen etiketti musta sininen / valkoinen - pakkaus 12 | AA9CQT 1CJ92 340406Musta, sininen / valkoinen€29.65
TOLCO 340402 toissijainen etiketti musta vaaleanpunainen / valkoinen - pakkaus 12 | AA9CQW 1CJ97 340402Musta, vaaleanpunainen / valkoinen€29.65
TOLCO 340411 toissijainen etiketti musta vihreä / valkoinen - pakkaus 12 | AB9WAF 2FP43 340411Musta, vihreä / valkoinen€29.65
TOLCO 340413 Toissijainen etiketti musta sininen/valkoinen - pakkaus 12 | AB9WAH 2FP45 340413Musta, sininen / valkoinen€29.65
TOLCO 340422 Toissijainen tarra Musta Vihreä/valkoinen - Pakkaus 12 | AE2MQH 4YJ25 340422Musta, vihreä / valkoinen€29.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 340412 Toissijainen etiketti Musta Pinkki/valkoinen - 12 kappaleen pakkaus
€29.65 / yksikkö