TOLCO 280173 Oven pysäytys keltainen | AE6MJK ​​5TZL5

TOLCO 280173 Oven pysäytin keltainen

Tuote: AE6MJK Malli: 280173Ristiviite: 5TZL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen oven pysäytys
VäriKeltainen
Korkeus2.25 "
Pituus4"
MateriaaliTermomuovinen elastomeeri ja magneetti
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 280173 Oven pysäytin keltainen