TOLCO 130409 Esipainettu pullo W, 4l kirkas - 12 kpl pakkaus | AA9WGQ 1GH05

TOLCO 130409 Esipainettu pullo W, 4l kirkas - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9WGQ Malli: 130409Ristiviite: 1GH05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipainettu pullo nokalla
VäriPoista valinta
painamista3M kylpyhuoneen puhdistusaine, kaksikielinen
MateriaaliMuovi
Koko4L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 130409 Esipainettu pullo W, 4l kirkas - 12 kpl pakkaus
€46.08 / yksikkö