TMI 999-00540 Rip-A-Strip Replacement Smooth 8 tuuman kirkas | AH6YKE 36LT44

TMI 999-00540 Rip-A-Strip Replacement Sileä 8 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AH6YKE Malli: 999-00540Ristiviite: 36LT44

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtonauhat
SovellusmenetelmäStandardi
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Nauhojen määrä7
Roll pituus75ft.
Nauhan väriPoista valinta
Nauhan pituus10 jalkaa 3 "
NauhamateriaaliPVC
Nauhan paksuus0.08 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys8"
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9318
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)41.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rulla / nauha: Rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNauhojen määräNauhan paksuusNauhan leveysPkg. MääräHinta
TMI 999-00541 Rip-A-Strip-korvausreikä 8 tuumaa kirkas | AH6YKF 36LT45 999-0054170.08 "8"1€213.33
TMI 999-00544 Vaihtoliuska sileä 12 tuuman punainen hitsaus PK5 | AH6YKJ 36LT48 999-0054450.12 "12 "1€207.14
TMI 999-00007 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauhan paksuus, kirkas, nauha, 5 PK | CU6TMK 3TA98 999-00007---1€252.88
TMI 999-00658 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauha paksu, kirkas, nauha, esirei'itetty | CU6TML 52NM20 999-00658---1€254.23
TMI 999-00651 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauha paksu, kirkas, nauha, esirei'itetty | CU6TMM 52NM13 999-00651---1€285.51
TMI 999-00006 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauha paksu, kirkas, nauha, esirei'itetty | CU6TMN 3TA97 999-00006---5€204.80
TMI 999-00652 Vaihtonauhat, 12 tuuman nauhan leveys, 0.12 tuuman nauha paksu, kirkas, nauha, esirei'itetty | CU6TMP 52NM14 999-00652---1€341.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00540 Rip-A-Strip Replacement Sileä 8 tuumaa kirkas
€195.77 / yksikkö