TMI 999-00323 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa | AB4EUX 1XJE1

TMI 999-00323 Kevyt iskuovi, 7 x 6 jalkaa

Tuote: AB4EUX Malli: 999-00323Ristiviite: 1XJE1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,612.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavintola kääntyvät ovet
Puskurit mukanaEi
Oven väriRuskea
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali3/4 "puinen ydin
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunPuulaminaatti iskulevyllä
saranatovenpieli
Ovien lukumäärä2
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus14 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven materiaaliSuorittaa loppuunHinta
TMI 999-00311 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa | AB4EUT 1XJD6 999-00311Vahvistettu selkärankaPuulaminaatti€3,372.85
Tarjouspyyntö
TMI 999-00341 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa | AB4EVD 1XJE7 999-003413/4 "puinen ydinPuulaminaatti€4,298.99
Tarjouspyyntö
TMI 999-00347 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa | AB4EVF 1XJE9 999-00347Vahvistettu selkärankaPuulaminaatti iskulevyllä€4,110.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00323 Kevyt iskuovi, 7 x 6 jalkaa
€5,612.30 / yksikkö