TMI 999-00341 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa | AB4EVD 1XJE7

TMI 999-00341 Kevyt iskuovi, 7 x 6 jalkaa

Tuote: AB4EVD Malli: 999-00341Ristiviite: 1XJE7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,298.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavintola kääntyvät ovet
Puskurit mukanaEi
Oven väriRuskea
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali3/4 "puinen ydin
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunPuulaminaatti
saranatovenpieli
Ovien lukumäärä2
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus14 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven materiaaliSuorittaa loppuunHinta
TMI 999-00311 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa | AB4EUT 1XJD6 999-00311Vahvistettu selkärankaPuulaminaatti€3,372.85
Tarjouspyyntö
TMI 999-00323 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa | AB4EUX 1XJE1 999-003233/4 "puinen ydinPuulaminaatti iskulevyllä€5,612.30
Tarjouspyyntö
TMI 999-00347 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa | AB4EVF 1XJE9 999-00347Vahvistettu selkärankaPuulaminaatti iskulevyllä€4,110.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00341 Kevyt iskuovi, 7 x 6 jalkaa
€4,298.99 / yksikkö