TMI 999-00268 Roll-up-ovi moottoroitu 10 jalan korkeus x 10 jalan leveys | AC8BPG 39J499

TMI 999-00268 Roll-up ovi moottoroitu 10 jalkaa korkeus x 10 jalkaa leveys

Tuote: AC8BPG Malli: 999-00268Ristiviite: 39J499
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,115.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpano-ovi
VäriKeltainen / Sininen
Korkeus10ft.
Materiaali22 oz. Päällystetty PVC
AsennusJambissa
Toimintamoottoroitu
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)335.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuulikuormitusluokitus (ei arvioitu tuulelle)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
TMI 999-00266 Roll-up-ovi, moottoroitu 8 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPE 39J497 999-002668ft.8ft.€6,324.69
Tarjouspyyntö
TMI 999-00267 Pyörivä ovi moottoroitu 10 jalan korkeus x 8 jalan leveys | AC8BPF 39J498 999-0026710ft.8ft.€6,566.25
Tarjouspyyntö
TMI 999-00269 Roll-up-ovi moottoroitu 12 jalan korkeus x 10 jalan leveys | AC8BPH 39J501 999-0026912ft.10ft.€7,686.25
Tarjouspyyntö
TMI 999-00270 Roll-up-ovi moottoroitu 12 jalan korkeus x 12 jalan leveys | AC8BPJ 39J502 999-0027012ft.12ft.€8,784.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00268 Roll-up ovi moottoroitu 10 jalkaa korkeus x 10 jalkaa leveys
€7,115.26 / yksikkö