TJERNLUND RMS160 radonpuhaltimen ensimmäisen putken halkaisija 3 tuumaa. 120v | AA6TAK 14U160

TJERNLUND RMS160 Radon-tuulettimen ensimmäisen kanavan halkaisija 3 tuumaa. 120v

Varastossa
Tuote: AA6TAK Malli: RMS160Ristiviite: 14U160

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€918.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadon-tuuletin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP160
CFM @ 0.500 tuumaa. SP120
CFM @ 0.750 tuumaa. SP110
CFM @ 1.000 tuumaa. SP90
CFM @ 1.500 tuumaa. SP60
Syvyys14 "
Sopii kanavan halkaisijaan.3"
Laipan leveys5.375 "
Korkeus14.13 "
Asuminen Dia.14-1 / 8 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.3-1 / 2 "
Pituus11.125 "
Maks. Vahvistimet0.80
Maks. Teho50
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)33.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Staattinen paine (2.1 ")
    • Suurin tulolämpötila (140 astetta F)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND RMS160 Radon-tuulettimen ensimmäisen kanavan halkaisija 3 tuumaa. 120v
€918.33 / yksikkö