Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND MAC4E -laitteiden lukituksen ohjaus | AA6TBC 14U181

TJERNLUND MAC4E Multiple Appliance Interlock Control

Varastossa
Tuote: AA6TBC Malli: MAC4ERistiviite: 14U181

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUseiden laitteiden lukituksen hallinta
Syvyys3"
Korkeus7"
Induktiiviset ampeerit @ 120 V15
Tyyppi4 Poltin
Jännitealue24 V - 115 V
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)38.74
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
TJERNLUND MAC1E -laitteiden lukituksen ohjaus | AA6TBB 14U180 MAC1E4"1 Poltin9"€318.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND MAC4E Multiple Appliance Interlock Control
€718.83 / yksikkö