Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 tuuman pituinen hiha | AD6WJL 4C724

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 tuuman pitkä holkki

Varastossa
Tuote: AD6WJL Malli: DB-2Ristiviite: 4C724

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInline-kanavavahvistin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP275
CFM @ 0.400 tuumaa. SP220
CFM @ 0.450 tuumaa. SP180
CFM @ 0.500 tuumaa. SP100
Sopii kanavan halkaisijaan.5 - 8 "
Korkeus8.75 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.5 - 8 "
Pituus7"
Maks. Vahvistimet0.51
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Teho40
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin kierrosluku1550
AsennusasentoVaakasuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä
Jännite115
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 tuuman pitkä holkki
€217.31 / yksikkö