MORSE DRUM M12172-200-P -pumppukokoonpano

Varastossa
Tuote: CD9DEU Malli: M12172-200-P

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€956.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • M4509, M4507

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM M12172-200-P -pumppukokoonpano
€956.42 / yksikkö