Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0516709 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.011 AC2ZBW 2PCU9

TITAN TOOL 0516709 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen koko 0.011

Varastossa
Tuote: AC2ZBW Malli: 0516709Ristiviite: 2PCU9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
Väripunainen
Max. Työpaine5000 psi
Kuvion koko8 - 10 "
Vihjeiden koko0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
TITAN TOOL 0516753 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.011 AC2ZBV 2PCU8 05167536 - 8 "€40.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0516709 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen koko 0.011
€41.70 / yksikkö