Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0279937 HVLP-ilmansuodatinpakkaus | AC2ZCP 2PCX3

TITAN TOOL 0279937 Hvlp ilmansuodatinsarja

Varastossa
Tuote: AC2ZCP Malli: 0279937Ristiviite: 2PCX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP-ilmansuodatinpakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: CAPSPRAY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0279937 Hvlp ilmansuodatinsarja
€85.68 / yksikkö