Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0277337 Hvlp ilmaletku 30 jalkaa 3/4 tuumaa | AC2ZCN 2PCX2

TITAN TOOL 0277337 Hvlp-ilmaletku 30 jalkaa 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ZCN Malli: 0277337Ristiviite: 2PCX2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP 30 jalan 3/4 "ilmaletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: CAPSPRAY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0277337 Hvlp-ilmaletku 30 jalkaa 3/4 tuumaa
€365.19 / yksikkö