Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0277034 Hvlp-ruiskupistoolin paine | AC2ZDD 2PCY9

TITAN TOOL 0277034 Hvlp-ruiskutuspistoolin paine

Varastossa
Tuote: AC2ZDD Malli: 0277034Ristiviite: 2PCY9
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
€557.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP sumutin
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti1 kpl
Nesteen toimitusnopeusKeskitasosta nopeaan
Nesteen toimitustyyppiPaine
Suuttimen koko0.051 "/ 1.3 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueKevyt ja keskitaso
Kuvion koko0.25 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.48
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: CAPSPRAY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0277034 Hvlp-ruiskutuspistoolin paine
€557.20 / yksikkö