Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN PRO TRCFD205 moottorikondensaattori 20/5 Mfd 3-5 / 8 tuuman korkeus | AC4KZZ 30D631

TITAN PRO TRCFD205 moottorin käyntikondensaattori 20/5 Mfd 3-5/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC4KZZ Malli: TRCFD205Ristiviite: 30D631

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kaksikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus3-1 / 8 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
Halkaisija2"
EIA UL -tukikohtaS
Hz50/60
Microfarad-luokitus20/5
Kokonaissyvyys2"
Kokonaiskorkeus3.625 "
kokonaisleveys2"
ShapePyöreä
Temp. alue-40 astetta 70 astetta C.
Päätteen tyyppi1/4 "uros
Jännite370-440V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8532100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysShapeHinta
TITAN PRO TOCFD154 moottorikondensaattori soikea 3-3 / 16 tuuman korkeus | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Soikea€17.76
TITAN PRO TOCFD155 moottorikondensaattori soikea 3-3 / 16 tuuman korkeus | AC4KYK 30D594 TOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Soikea€15.46
TITAN PRO TOCFD2015 Moottorikondensaattori 20/15 Mfd Soikea | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Soikea€25.07
TITAN PRO TOCFD2510 Moottorikondensaattori 25/10 Mfd Soikea | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Soikea€24.48
TITAN PRO TOCFD255 moottorikäyttöinen kondensaattori soikea 3-15 / 16 tuuman korkeus | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Soikea€15.96
TITAN PRO TOCFD2575 Moottorikäyttöinen kondensaattori soikea 3-15 / 16 tuuman korkeus | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Soikea€23.64
TITAN PRO TOCFD304 moottorikondensaattori 30/4 Mfd 4-3 / 8 tuuman korkeus | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Soikea€27.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN PRO TRCFD205 moottorin käyntikondensaattori 20/5 Mfd 3-5/8 tuumaa korkeus
€21.89 / yksikkö