Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN PRO TOCFD155 moottorikondensaattori soikea 3-3 / 16 tuuman korkeus | AC4KYK 30D594

TITAN PRO TOCFD155 moottorin käyntikondensaattori, soikea 3-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KYK Malli: TOCFD155Ristiviite: 30D594
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
€15.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kaksikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus2-1 / 2 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
Halkaisija1.75 "
EIA UL -tukikohtaC
Hz50/60
Microfarad-luokitus15/5
Kokonaissyvyys1.75 "
Kokonaiskorkeus3.187 "
kokonaisleveys2.75 "
ShapeSoikea
Temp. alue-40 astetta 70 astetta C.
Päätteen tyyppi1/4 "uros
Jännite370-440V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8532100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysShapeHinta
TITAN PRO TOCFD154 moottorikondensaattori soikea 3-3 / 16 tuuman korkeus | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Soikea€17.97
TITAN PRO TOCFD2015 Moottorikondensaattori 20/15 Mfd Soikea | AC4KYL 30D595 TOCFD20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Soikea€25.42
TITAN PRO TOCFD2510 Moottorikondensaattori 25/10 Mfd Soikea | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Soikea€24.81
TITAN PRO TOCFD255 moottorikäyttöinen kondensaattori soikea 3-15 / 16 tuuman korkeus | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Soikea€16.22
TITAN PRO TOCFD2575 Moottorikäyttöinen kondensaattori soikea 3-15 / 16 tuuman korkeus | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Soikea€23.95
TITAN PRO TOCFD304 moottorikondensaattori 30/4 Mfd 4-3 / 8 tuuman korkeus | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Soikea€27.69
TITAN PRO TOCFD305 moottorikäyttöinen kondensaattori 30/5 Mfd 4-3 / 8 tuuman korkeus | AC4KYR 30D601 TOCFD3051.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Soikea€17.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN PRO TOCFD155 moottorin käyntikondensaattori, soikea 3-3/16 tuumaa
€15.70 / yksikkö