Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN HD POCF20A -moottorikondensaattori 20 Mfd 440v Soikea | AF7BPF 20UD31

TITAN HD POCF20A moottorin käyntikondensaattori 20 Mfd 440v soikea

Varastossa
Tuote: AF7BPF Malli: POCF20ARistiviite: 20UD31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus2-7 / 8 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
EIA UL -tukikohtaA
Hz50/60
Microfarad-luokitus20
Kokonaissyvyys1.25 "
Kokonaiskorkeus3.375 "
kokonaisleveys2"
ShapeSoikea
Temp. alue-40 astetta 70 astetta C.
Päätteen tyyppi1/4 "uros pikaliitäntä
Jännite440 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8532300090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaismuoto (soikea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysShapeJänniteHinta
TITAN HD POCF55A -moottorikondensaattori 55 Mfd 440v Soikea | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Soikea440 VAC€41.59
TITAN HD POCF5A -moottorikondensaattori 5 Mfd 440v Soikea | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 1 / 16 "2"Soikea440 VAC€11.42
TITAN HD POCF60A -moottorikondensaattori 60 Mfd 440v Soikea | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Soikea440 VAC€52.07
TITAN HD POCF6A -moottorikondensaattori 6 Mfd 440v Soikea | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 1 / 16 "2"Soikea440 VAC€14.54
TITAN HD POCF7.5A moottorikäyttöinen kondensaattori 7.5 Mfd 440v soikea | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 11 / 16 "2"Soikea440 VAC€14.24
TITAN HD POC10A -moottorikondensaattori 10 Mfd 370v Soikea | AF7BNY 20UD24 POC10A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 11 / 16 "2"Soikea370 VAC€12.18
TITAN HD POC15A -moottorikondensaattori 15 Mfd 370v Soikea | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2 11 / 16 "2"Soikea370 VAC€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN HD POCF20A moottorin käyntikondensaattori 20 Mfd 440v soikea
€20.23 / yksikkö