TIMKEN LO84 Tiiviste, halkaisija 435 mm, teräs | BG2LTL

TIMKEN LO84 Tiiviste, halkaisija 435 mm, teräs

Tuote: BG2LTL Malli: LO84

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN LO34 Tiiviste, 42 mm kokonaisleveys | BF7ERQ LO34-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO52 Tiiviste, 42 mm Kokonaisleveys | BF7ERR LO52€1,426.80
TIMKEN LO36 Tiiviste, halkaisija 195 mm, teräs | BF9NEU LO36€774.16
TIMKEN LO48 Tiiviste, 42 mm kokonaisleveys | BF9NEV LO48-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO64 Tiiviste, 42 mm Kokonaisleveys | BF9NEZ LO64€1,838.16
TIMKEN LO92 Tiiviste, 42 mm kokonaisleveys | BF9NFA LO92-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO40 Tiiviste, halkaisija 215 mm, teräs | BG2BKJ LO40€915.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN LO84 Tiiviste, halkaisija 435 mm, teräs