Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIMKEN LO52 Tiiviste, 42 mm Kokonaisleveys | BF7ERR

TIMKEN LO52 Tiiviste, 42 mm kokonaisleveys

Varastossa
Tuote: BF7ERR Malli: LO52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,426.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN LO34 Tiiviste, 42 mm kokonaisleveys | BF7ERQ LO34-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO36 Tiiviste, halkaisija 195 mm, teräs | BF9NEU LO36€774.16
TIMKEN LO48 Tiiviste, 42 mm kokonaisleveys | BF9NEV LO48-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO64 Tiiviste, 42 mm Kokonaisleveys | BF9NEZ LO64€1,838.16
TIMKEN LO92 Tiiviste, 42 mm kokonaisleveys | BF9NFA LO92-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO40 Tiiviste, halkaisija 215 mm, teräs | BG2BKJ LO40€915.07
TIMKEN LO44 Tiiviste, 42 mm kokonaisleveys | BG2BKK LO44€1,127.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN LO52 Tiiviste, 42 mm kokonaisleveys
€1,426.80 / yksikkö