TIMKEN 2MM9340WI DUL Spindle Angular Contact Ball Bearing, 280 mm Diameter | BF7VZP

TIMKEN 2MM9340WI DUL-karan kulmakosketinkuulalaakeri, halkaisija 280 mm

Varastossa
Tuote: BF7VZP Malli: 2MM9340WI DUL

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,426.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.465

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN 3MM9316WI TULFS637 Karan kulmakuulalaakeri, 110 mm Halkaisija | BF3LKU 3MM9316WI TULFS637-
Tarjouspyyntö
TIMKEN 2MM207WI SUL Karakulmakuulalaakeri, 72 mm Halkaisija | BF3MGZ 2MM207WI SUL€581.07
TIMKEN 3MM9309WI QULFS934 Karan kulmakuulalaakeri, 68 mm Halkaisija | BF3MHQ 3MM9309WI QULFS934-
Tarjouspyyntö
TIMKEN 2MM9106WI DUL Karan kulmakuulalaakeri, 55 mm Halkaisija | BF3PBA 2MM9106WI DUL€974.08
TIMKEN 2MMC220WI QUL Karakulmakuulalaakeri, 180 mm Halkaisija | BF3PBD 2MMC220WI QUL-
Tarjouspyyntö
TIMKEN 2MM9100WI DUM Karan kulmakosketinkuulalaakeri, 26 mm Halkaisija | BF3RFE 2MM9100WI DUM€677.56
TIMKEN 2MM9316WI TUL Karan kulmakuulalaakeri, 110 mm Halkaisija | BF3RFH 2MM9316WI TUL-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN 2MM9340WI DUL-karan kulmakosketinkuulalaakeri, halkaisija 280 mm
€15,426.77 / yksikkö