Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIMBER TUFF 02228B Ketjusahan viila pyöreä 5/32 x 8 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AD9CUP 4PKE6

TIMBER TUFF 02228B moottorisahan viila pyöreä 5/32 x 8 tuumaa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9CUP Malli: 02228BRistiviite: 4PKE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusahan viila
LeikkaustyyppiKaksinkertainen
Halkaisija5 / 32 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluTang
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21520N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKahvan muotoiluHinta
TIMBER TUFF 02229B Ketjusahan viila pyöreä 3/16 x 8 tuumaa - pakkaus 3 | AD9CUQ 4PKE7 02229B3 / 16 "Ei eristetty€8.01
TIMBER TUFF 02230B Ketjusahan viila pyöreä 7/32 x 8 tuumaa - pakkaus 3 | AD9CUR 4PKE8 02230B7 / 32 "Ei eristetty€7.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMBER TUFF 02228B moottorisahan viila pyöreä 5/32 x 8 tuumaa - 3 kpl pakkaus
€7.91 / yksikkö