Tico TP-031123 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 300mm Leveys, 12.5mm Paksuus | CJ6QDK

TICO TP-031123 tärinänvaimennustyyny, pituus 1200 mm, leveys 300 mm, paksuus 12.5 mm

Tuote: CJ6QDK Malli: TP-031123
€133.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny
Pituus1200mm
Kantavuus0.5 MN/neliömetri
Lämpötila-alue-40-100 astetta. C
Paksuus12.5 mm
Leveys300mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysPaksuusKantavuusLämpötila-alueHinta
Tico TP-03100X Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 25mm Leveys, 12.5mm Paksuus | CJ6QDD TP-03100X1200mm25mm12.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€19.24
Tarjouspyyntö
Tico TP-031026 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 50mm Leveys, 12.5mm Paksuus | CJ6QDE TP-0310261200mm50mm12.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€32.29
Tarjouspyyntö
Tico TP-031042 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 75mm Leveys, 12.5mm Paksuus | CJ6QDF TP-0310421200mm75mm12.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€41.73
Tarjouspyyntö
Tico TP-031069 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 100mm Leveys, 12.5mm Paksuus | CJ6QDG TP-0310691200mm100mm12.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€49.58
Tarjouspyyntö
Tico TP-031085 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 125mm Leveys, 12.5mm Paksuus | CJ6QDH TP-0310851200mm125mm12.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€62.10
Tarjouspyyntö
Tico TP-031107 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 150mm Leveys, 12.5mm Paksuus | CJ6QDJ TP-0311071200mm150mm12.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€74.35
Tarjouspyyntö
Tico TP-031166 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 600mm Leveys, 12.5mm Paksuus | CJ6QDL TP-0311661200mm600 mm12.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€247.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TICO TP-031123 tärinänvaimennustyyny, pituus 1200 mm, leveys 300 mm, paksuus 12.5 mm
€133.73 / yksikkö