THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC00948 Litteä varastokupari 110 3/8 x 4 6 ft L | AB8WQZ 2AAD5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00948 tasainen kupari 110 3/8 x 4" 6 ft L

Tuote: AB8WQZ Malli: CUREC00948Ristiviite: 2AAD5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€684.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi110
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI
Leveys4"
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.39
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7407295000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 Flat Stock Copper 110 1/4 x 1/2 "3 ft | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "€37.24
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Flat Stock Copper 110 1/4 x 3/4 "3 ft | AA9XJW 1HLG5 CUREC000543ft.+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "€70.99
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Flat Stock Kupari 110 1/4 x 1 "3 ft L | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1"€61.43
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC01226 Tasainen kupari 110 3/16 x 3 "3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3"€141.17
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00239 Tasainen kupari 110 3/16 x 4 "3 ft L | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393ft.+/- 1.000 "3 / 16 "4"€280.69
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC00149 Litteä kuparikupari 110 3/16 x 3/4 "6 jalkaa | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "€88.38
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00030 Flat Stock Copper 110 3/16 x 1 "6 ft L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"€103.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00948 tasainen kupari 110 3/8 x 4" 6 ft L
€684.01 / yksikkö