Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC00054 Tasainen kupari 110 1/4 x 3/4 3 ft | AA9XJW 1HLG5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 tasainen kupari 110 1/4 x 3/4" 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA9XJW Malli: CUREC00054Ristiviite: 1HLG5
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
€78.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi110
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI
Leveys3 / 4 "
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7409901060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 Flat Stock Copper 110 1/4 x 1/2 "3 ft | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "€48.64
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Flat Stock Kupari 110 1/4 x 1 "3 ft L | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1"€82.10
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC01226 Tasainen kupari 110 3/16 x 3 "3 ft L | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3"€184.39
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00239 Tasainen kupari 110 3/16 x 4 "3 ft L | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393ft.+/- 1.000 "3 / 16 "4"€346.80
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUREC00149 Litteä kuparikupari 110 3/16 x 3/4 "6 jalkaa | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "€109.08
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC00030 Flat Stock Copper 110 3/16 x 1 "6 ft L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"€124.54
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUREC01210 Tasainen kupari 110 1/8 x 4 "3 ft L | AB8WQD 2AAB3 CUREC012103ft.+/- 1.000 "1 / 8 "4"€268.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 tasainen kupari 110 1/4 x 3/4" 3 jalkaa
€78.67 / yksikkö