THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00256 Tankokupari 110 3/8 Halkaisija x 6 jalkaa | AB8WRW 2AAG3

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00256 Tanko Kupari 110 3/8 halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB8WRW Malli: CURD00256Ristiviite: 2AAG3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€72.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi110
Halkaisija3 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.005 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7407295000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00742 Tankokupari 110 1.25 Dia x 3 ft L | AB8WRR 2AAF6 CURD007421.25 "3 ft.+/- 1.000 "€394.04
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00105 Tankokupari 110 1.5 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB8WRT 2AAF7 CURD001051.5 "3 ft.+/- 1.000 "€544.54
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00760 Tankokupari 110 1.75 Dia x 3 ft L | AB8WRU 2AAF8 CURD007601.75 "3 ft.+/- 1.000 "€809.97
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01339 Tankokupari 110 3/4 Halkaisija x 1 jalkaa Pituus | AB8WZX 2ABA9 CURD013393 / 4 "1 ft.+/- 0.250 "€57.26
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01339 Tankokupari 110 3/4 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAB 2ABB4 CURD013393 / 4 "6 ft.+/- 3.000 "€272.46
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00742 Tankokupari 110 1.25 Dia x 6 ft L | AB8XAE 2ABB7 CURD007421.25 "6 ft.+/- 3.000 "€700.52
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00105 Tankokupari 110 1.5 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAF 2ABB8 CURD001051.5 "6 ft.+/- 3.000 "€979.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00256 Tanko Kupari 110 3/8 halkaisija x 6 jalkaa pituus
€72.19 / yksikkö