THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00105 Tankokupari 110 1.5 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB8WRT 2AAF7

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00105 Tanko Kupari 110 1.5 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus

Varastossa
Tuote: AB8WRT Malli: CURD00105Ristiviite: 2AAF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi110
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.005 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.29
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7407295000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00742 Tankokupari 110 1.25 Dia x 3 ft L | AB8WRR 2AAF6 CURD007421.25 "3 ft.+/- 1.000 "€394.04
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00760 Tankokupari 110 1.75 Dia x 3 ft L | AB8WRU 2AAF8 CURD007601.75 "3 ft.+/- 1.000 "€809.97
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00256 Tankokupari 110 3/8 Halkaisija x 6 jalkaa | AB8WRW 2AAG3 CURD002563 / 8 "6 ft.+/- 3.000 "€72.19
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01339 Tankokupari 110 3/4 Halkaisija x 1 jalkaa Pituus | AB8WZX 2ABA9 CURD013393 / 4 "1 ft.+/- 0.250 "€57.26
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01339 Tankokupari 110 3/4 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAB 2ABB4 CURD013393 / 4 "6 ft.+/- 3.000 "€272.46
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00742 Tankokupari 110 1.25 Dia x 6 ft L | AB8XAE 2ABB7 CURD007421.25 "6 ft.+/- 3.000 "€700.52
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00105 Tankokupari 110 1.5 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAF 2ABB8 CURD001051.5 "6 ft.+/- 3.000 "€979.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00105 Tanko Kupari 110 1.5 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus
€544.54 / yksikkö