Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH1010 Dead Blow Hammer Alumiini ja Nylon | AF7ZHU 23WF06

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH1010 Dead Blow Hammer alumiinia ja nailonia

Varastossa
Tuote: AF7ZHU Malli: TH1010Ristiviite: 23WF06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija1.25 "
Käsittele väriäMusta / blues
Kahva materiaaliAlumiini
Pään värisininen
pään pituus9.25 "
PäämateriaaliAlumiini ja nailon
Pään paino18 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus10.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909987

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH1010 Dead Blow Hammer alumiinia ja nailonia
€99.32 / yksikkö