Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 Washer, 5/16 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/4 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPN 36RK81

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CPN Malli: FBFLWASH516SODP100Ristiviite: 36RK81

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Pakkauksen paino0.5
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP100 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 100 pk
€84.79 /pakkaus