Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON SPM08WW Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 8 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HVV 2LEZ1

THOMSON SPM08WW Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 8 mm, kiinni, itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AF9HVV Malli: SPM08WWRistiviite: 2LEZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuper Plus holkkilaakeri
Nopeutettu nopeus150 millimetriä sekunnissa
Urien välissä16.20 mm
Pora Dia.8mm
Sisällä Dia. Toleranssi+ .009
Pituus25ft.
Kantavuus310
MateriaaliDelrin
Dia ulkopuolella.16 mm
ItsesuuntausKyllä
Tasainen nopeus3 millimetriä sekunnissa
Temp. alue0-185 F
TyyppiSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8482105012

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON SPM12 Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 12 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AJ8HQZ 2LEZ2 SPM12€77.52
THOMSON SPM12WW Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 12 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AJ8HRM 2LEZ3 SPM12WW€83.32
THOMSON SPM12OPN Lineaarinen Laakeri, Kuulalaakeri, 12 mm, Avoin, Itsesuuntautuva, Säädettävä | AJ8HRY 2LEZ4 SPM12OPN€110.92
THOMSON SPM12OPNWW Lineaarilaakeri, Kuulalaakeri, 12 mm, Avoin, Itsesuuntautuva, Säädettävä | AJ8HTK 2LEZ5 SPM12OPNWW€111.27
THOMSON SPM08 holkkilaakeri, suljettu, halkaisija 8 mm, ulkohalk. 16 mm, Delrin | CJ3PDC 2LEY9 SPM08€58.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON SPM08WW Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 8 mm, kiinni, itsesuuntautuva
€74.48 / yksikkö