Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON LSR12L24 tukikiskon teräs ,750 tuumaa D 24 tuumaa | AC3BRA 2RDF2

THOMSON LSR12L24 tukikiskon teräs 750 tuumaa D 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3BRA Malli: LSR12L24Ristiviite: 2RDF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarisen akselin tukikisko
Pohjan leveys0.51 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Akselin dia.0.75 "
TyyppiMatala

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8482991010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON SR24 akselituki, kisko, ei reikiä, 24 tuumaa pitkä, käytä 1.5 tuuman halkaisijalla. Akseli | AJ8HDF 2RDE2 SR24€339.65
THOMSON SR12-PDL48 Akselituki, kisko, esiporattu, 48 tuumaa pitkä, käytettävä 0.75 tuuman halkaisijalla. Akseli | AL3ACE 2RDG6 SR12-PDL48€625.38
THOMSON SR8-PDL48 Akselituki, kisko, esiporattu, 48 tuumaa pitkä, käytettävä 0.5 tuuman halkaisijalla. Akseli | AL3AVX 2RDG4 SR8-PDL48€473.98
THOMSON SR16-PDL48 Akselituki, kisko, esiporattu, 48 tuumaa pitkä, käytettävä 1 tuuman halkaisijalla. Akseli | AL3KQD 2RDG7 SR16-PDL48€730.66
THOMSON SR8L48 Akselituki, kisko, ei reikiä, 48 tuumaa pitkä, käytä 0.5 tuuman halkaisijalla. Akseli | AP2TCV 2RDE3 SR8L48€267.63
THOMSON SRA1224 Lineaarinen akseli ja esiporattu tukikisko, 3/4 tuuman akselin halkaisija, 24 tuuman pituus | CJ2TAL 5KD31 SRA1224€527.57
THOMSON SRA16L48 Lineaarinen akseli ja esiporattu tukikisko, 1 tuuman akselin halkaisija, 48 tuuman pituus | CJ2TAM 2RDD3 SRA16L48€1,322.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON LSR12L24 tukikiskon teräs 750 tuumaa D 24 tuumaa
€40.03 / yksikkö