Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST202011 Tasainen aluslevy, Sopii M24-kokoon, 5Pk | AE7JQG 5YMY5

METRIC BLUE UST202011 litteä aluslevy, sopii kokoon M24, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE7JQG Malli: UST202011Ristiviite: 5YMY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä5
Suorittaa loppuunMetrinen sininen
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.26.12mm
MateriaaliAlloy Steel
Dia ulkopuolella.44mm
Rockwellin kovuusRC38-45
Paksuus4.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST202011 litteä aluslevy, sopii kokoon M24, 5 kpl
€5.47 /pakkaus