THOMSON 521H35A+1240 profiilikisko, 1240 mm pitkä, koko 35 mm, High Precision Grade, A Style, Teräs | AH2NXE 2HVZ9

THOMSON 521H35A+1240 profiilikisko, 1240 mm pitkä, koko 35 mm, korkean tarkkuuden laatu, A-tyyli, teräs

Varastossa
Tuote: AH2NXE Malli: 521H35A+1240Ristiviite: 2HVZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€887.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProfiilipallokisko
Viraston vaatimustenmukaisuusDIN 645-1
Reikäkeskuksen asennus keskelle80mm
Kiinnitysreikä akselin päästä20mm
Asennusreiän kokoM8
Kiskoreikien lukumäärä16
Kokonaiskorkeus29.5mm
Kokonaispituus1240mm
kokonaisleveys35mm
Kiskon viimeistelyKarkaistu teräs
Kiskon materiaaliKarkaistu teräs
RuuvityyppiHex Head
Temp. alue-40 - 80C, 120C enint
Kierteen kokoM8
Tyyppi500 Series

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8482990500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON 521H30A+1000 profiilikisko, 1000 mm pitkä, koko 30 mm, korkea tarkkuus, A-tyyli, teräs | AL9KZC 2HVZ1 521H30A + 1000€700.26
THOMSON 521H20A+1000 profiilikisko, 1000 mm pitkä, koko 20 mm, korkea tarkkuus, A-tyyli, teräs | AM2KCF 2HVX2 521H20A + 1000€663.36
THOMSON 521H25A+460 profiilikisko, 460 mm pitkä, koko 25 mm, High Precision Grade, A-tyyli, teräs | AM2PXJ 2HVX8 521H25A + 460€301.34
THOMSON 521H20A+220 profiilikisko, 220 mm pitkä, koko 20 mm, High Precision Grade, A-tyyli, teräs | AM3DFB 2HVW6 521H20A + 220€161.73
THOMSON 521H35A+440 profiilikisko, 440 mm pitkä, koko 35 mm, High Precision Grade, A-tyyli, terästä | AM3JYY 2HVZ5 521H35A + 440€328.77
THOMSON 521H25A+820 profiilikisko, 820 mm pitkä, koko 25 mm, High Precision Grade, A-tyyli, terästä | AM4CPA 2HVY1 521H25A + 820€532.57
THOMSON 521H20A+160 profiilikisko, 160 mm pitkä, koko 20 mm, High Precision Grade, A-tyyli, teräs | AM4DQH 2HVW5 521H20A + 160€112.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 521H35A+1240 profiilikisko, 1240 mm pitkä, koko 35 mm, korkean tarkkuuden laatu, A-tyyli, teräs
€887.04 / yksikkö