Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON 4RJL9 Precision Ball 316SS 3/8 tuumaa PK25 | AJ2HHB

THOMSON 4RJL9 Precision Ball 316SS 3/8 tuuman PK25

Varastossa
Tuote: AJ2HHB Malli: 4RJL9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionkestävä tarkkuuspallo
Alloy tyyppi316
Dia. Toleranssi+/- 0.0005 "
Halkaisija3 / 8 "
Luokka100
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusC 25-39

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiHalkaisijaLuokkaRockwellin kovuusHinta
THOMSON 4RJJ5 Precision Ball 440css 3/8 tuuman pakkaus 50 | AD9FNK 4RJJ5440C3 / 8 "25C 58-65€87.60
THOMSON 4RJJ3 Precision Ball 440C metalliseos, ruostumaton 5/16" Pk100 | AG7BVZ 4RJJ3440C5 / 16 "25C 58-65€47.63
THOMSON 4RJR1 korroosionkestävä tarkkuuspallo, piinitridikeraaminen, halkaisija 7/32 tuumaa, 25 pk | CH9YDZ 4RJR1----€122.65
THOMSON 4RJR2 korroosionkestävä tarkkuuspallo, piinitridikeraaminen, 1/4 tuuman halkaisija, 10 pk | CH9YEA 4RJR2----€59.02
THOMSON 4RJP7 korroosionkestävä tarkkuuspallo, piinitridikeraaminen, 1/8 tuuman halkaisija, 50 pk | CH9YEB 4RJP7----€111.35
THOMSON 4RJP9 korroosionkestävä tarkkuuspallo, piinitridikeraaminen, halkaisija 3/16 tuumaa, 25 pk | CH9YEC 4RJP9----€75.42
THOMSON 4RJP6 korroosionkestävä tarkkuuspallo, piinitridikeraaminen, halkaisija 3/32 tuumaa, 50 pk | CH9YED 4RJP6----€116.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 4RJL9 Precision Ball 316SS 3/8 tuuman PK25
€21.97 / yksikkö