Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 -akselinen hiiliteräs 0.500 tuuman halkaisija 72 tuumaa | AH2NXK 2HXJ6

THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 Akseli hiiliteräs 0.500 tuumaa halkaisija 72 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2NXK Malli: 1/2 SOFT CTL X 72Ristiviite: 2HXJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin akseli
Dia. Toleranssi Max.0.500 "
Dia. Suvaitsevaisuus Min.0.497 "
Suorittaa loppuun8 Ra Maks
Pituus72 "
MateriaaliHiiliteräs
Akselin dia.0.5 "
TyyppiKovettumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAkselin dia.Hinta
THOMSON 10 mm: n pehmeä CTL X 200 mm: n akseli hiiliteräs 10 mm 200 mm | AC2DGY 2HXN4 10 mm Pehmeä CTL X 200 mm200mm10mm€37.29
THOMSON 1/2 SOFT CTL X 60 -akselinen hiiliteräs 0.500 tuuman halkaisija 60 tuumaa | AH2NXJ 2HXJ5 1/2 Pehmeä CTL X 6060 "0.5 "€54.95
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 72 -akselinen hiiliteräs 0.750 tuuman halkaisija 72 tuumaa | AH2NXL 2HXK9 3/4 Pehmeä CTL X 7272 "0.75 "€86.34
THOMSON 1-1 / 4 SOFT CTL X 36 -akselinen hiiliteräs 1.250 tuuman halkaisija 36 tuumaa | AH2NXM 2HXL9 1-1 / 4 Pehmeä CTL X 3636 "1.25 "€121.67
THOMSON 10MM SOFT CTL X 1000M -akselihiiliteräs 10 mm 1000 mm | AH2NXN 2HXN7 10MM Pehmeä CTL X 1000M1000mm10mm€48.22
THOMSON 12 mm: n pehmeä CTL X 1500 mm: n akselihiiliteräs 12 mm 1500 mm | AH2NXP 2HXP7 12 mm Pehmeä CTL X 1500 mm1500mm12mm€54.11
THOMSON QS 1/4 L 24 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.2490 / 0.2495 tuumaa, luokka L, teräs, 24 tuumaa pitkä | AJ8LBQ 3DWK4 QS 1/4 L 24--€31.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 1/2 SOFT CTL X 72 Akseli hiiliteräs 0.500 tuumaa halkaisija 72 tuumaa
€58.75 / yksikkö