Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS & BETTS 15515CK muottien asennus | AC9YEG 3LK18

THOMAS & BETTS 15515CK Muottien asennus

Varastossa
Tuote: AC9YEG Malli: 15515CKRistiviite: 3LK18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie: n asentaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Värinäavainen Kube

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMAS & BETTS 15505 Muotin asennus | AC9YEF 3LK10 15505€434.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS & BETTS 15515CK Muottien asennus
€321.23 / yksikkö