Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0075 Laipan tiiviste 3/4 tuumaa 1/16 tuuman vihreä | AH8LBY 38VR42

THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0075 Laippatiiviste 3/4 tuumaa 1/16 tuumaa vihreä

Varastossa
Tuote: AH8LBY Malli: 4401RG-0150-062-0075Ristiviite: 38VR42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriVihreä
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliSynteettiset kuidut nitriilisideaineella
Max. Paine600
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2.25 "
Putken koko3 / 4 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoPaksuusHinta
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0050 Laipan tiiviste 1/2 tuumaa 1/16 tuuman vihreä | AH8LBX 38VR41 4401RG-0150-062-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "1 / 16 "€0.39
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0100 Laippatiiviste 1 tuumaa 1/16 tuumaa Vihreä | AH8LBZ 38VR43 4401RG-0150-062-01001-5 / 16 "2.625 "1"1 / 16 "€0.77
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0150 Laipan tiiviste 1-1 / 2 tuumaa 1/16 tuuman vihreä | AH8LCA 38VR44 4401RG-0150-062-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "1 / 16 "€1.26
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0200 Laipan tiiviste 2 tuumaa 1/16 tuumaa Vihreä | AH8LCB 38VR45 4401RG-0150-062-02002.375 "4.125 "2"1 / 16 "€1.89
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0250 Laipan tiiviste 2-1 / 2 tuumaa 1/16 tuuman vihreä | AH8LCC 38VR46 4401RG-0150-062-02502.875 "4.875 "2.5 "1 / 16 "€2.65
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0300 Laipan tiiviste 3 tuumaa 1/16 tuumaa Vihreä | AH8LCD 38VR47 4401RG-0150-062-03003.5 "5.375 "3"1 / 16 "€3.23
THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0400 Laipan tiiviste 4 tuuman 1/16 tuuman vihreä | AH8LCE 38VR48 4401RG-0150-062-04004.5 "6.875 "4"1 / 16 "€5.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMOSEAL 4401RG-0150-062-0075 Laippatiiviste 3/4 tuumaa 1/16 tuumaa vihreä
€0.54 / yksikkö