THERMOSAFE 455-PUNAINEN Jäähdytin Trnsport Nylon Punainen 2 Tuumaa 12 Tuuman Korkeus | AC9VTX 3KTK6

THERMOSAFE 455-RED Cooler Trnsport Nylon Red 2 tuumaa 12 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC9VTX Malli: 455-REDRistiviite: 3KTK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusjäähdytin
Koko0.96 cu. ft.
Väripunainen
Sisäkorkeus12 "
Sisäpituus12 "
Sisäleveys11.5 "
MateriaaliNylon
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMOSAFE 455-RED Cooler Trnsport Nylon Red 2 tuumaa 12 tuumaa korkeus
€196.22 / yksikkö