Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA2210 Meter Star A221 Ph Hh | AA4GEN 12L842

THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA2210 Mittaritähti A221 Ph Hh

Varastossa
Tuote: AA4GEN Malli: STARA2210Ristiviite: 12L842

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,278.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTähti A212-johtavuus BT-mittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Kalibrointi5 pt
näyttöKorkean resoluution yksivärinen
Näytetty lämpötila-alue"0-120"
Käyttölämpötila alue0 - 120 F
pH-tarkkuus0.01
pH-alue-2 ja 20
pH-tarkkuus0.001
VirtalähdeAC- tai (4) AA-paristo
Testataan parametripH
VedenpitäväIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMO FISHER SCIENTIFIC STARA2210 Mittaritähti A221 Ph Hh
€1,278.39 / yksikkö