Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO GW6000X -hydrometri Api 0.2 | AG2UNY 32GA90

THERMCO GW6000X Hydrometer Api 0.2

Varastossa
Tuote: AG2UNY Malli: GW6000XRistiviite: 32GA90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus380mm
alue0/20
AsteikkoAPI
Skaalaa jaot0.2
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueSkaalaa jaotTemp. alueHinta
THERMCO GW2501 -hydrometri Api 0.2 | AG2UKP 32GA60 GW2501150mm-1/110.2-€45.71
THERMCO GW2502 Hydrometri Api 0.2 | AG2UMT 32GA61 GW2502150mm9/210.2-€45.71
THERMCO GW2503 -hydrometri Api 0.2 | AG2UMU 32GA62 GW2503150mm19/310.2-€45.69
THERMCO GW2504 -hydrometri Api 0.2 | AG2UMV 32GA63 GW2504150mm29/410.2-€45.52
THERMCO GW2506 -hydrometri Api 0.2 | AG2UMW 32GA65 GW2506150mm49/610.2-€45.71
THERMCO GW2507 -hydrometri Api 0.2 | AG2UMX 32GA66 GW2507150mm59/710.2-€45.52
THERMCO GW2508 -hydrometri Api 0.2 | AG2UMY 32GA67 GW2508150mm69/810.2-€45.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO GW6000X Hydrometer Api 0.2
€57.30 / yksikkö