Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO GW052HLS -hydrometri Astm / api 0.1 | AG2TKP 32FZ48

THERMCO GW052HLS Hydrometri Astm/api 0.1

Varastossa
Tuote: AG2TKP Malli: GW052HLSRistiviite: 32FZ48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus380mm
alue9/21
AsteikkoAPI ASTM
Skaalaa jaot0.1
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueAsteikkoTemp. alueHinta
THERMCO GW057HL -hydrometri Astm / api 0.1 | AG2TKD 32FZ38 GW057HL380mm59/71API ASTM0 astetta 150 astetta F€68.53
THERMCO GW058HL -hydrometri Astm / api 0.1 | AG2TKE 32FZ39 GW058HL380mm69/81API ASTM0 astetta 150 astetta F€67.31
THERMCO GW059HL -hydrometri Astm / api 0.1 | AG2TKF 32FZ40 GW059HL380mm79/91API ASTM0 astetta 150 astetta F€68.84
THERMCO GW060HL -hydrometri Astm / api 0.1 | AG2TKG 32FZ41 GW060HL380mm89/101API ASTM0 astetta 150 astetta F€68.84
THERMCO GW041HLS -hydrometri Astm / api 0.1 | AG2TKH 32FZ42 GW041HLS380mm15/23API ASTM0 astetta 150 astetta F€72.48
THERMCO GW042HLS -hydrometri Astm / api 0.1 | AG2TKJ 32FZ43 GW042HLS380mm22/30API ASTM0 astetta 150 astetta F€72.48
THERMCO GW043HLS -hydrometri Astm / api 0.1 | AG2TKK 32FZ44 GW043HLS380mm29/37API ASTM0 astetta 150 astetta F€72.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO GW052HLS Hydrometri Astm/api 0.1
€77.35 / yksikkö